HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinpaketti - JPS-4AEDV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäpuhelinten määrä - 1
Ulkoyksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - monijohto -järjestelmä
Sisäpuhelimen väri - valkoinen
Ulkoyksikön väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
182 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4968249596714
Sähkönumero
7108404
Toimittajan tuotenumero
8002681
Tukkuerä
1
Sisäpuhelinten määrä:
1
Ulkoyksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
monijohto -järjestelmä
Sisäpuhelimen väri:
valkoinen
Ulkoyksikön väri:
hopea
Videolla:
kyllä
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Sisäyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön materiaali:
muu
Laajennettavissa, sisäyksiköiden maksimimäärään:
8
Laajennettavissa, ulkoyksiköiden maksimimäärään:
4
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
kyllä
Sisäpuhelumahdollisuus:
kyllä
Kaiutintoiminto:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
kyllä
Kameran kuvakulma:
170 °
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
kyllä
Muistitoiminto:
kyllä
Näytön halkaisija (tuuma):
7 inch
Manuaalisesti säädettävä kamera:
ei
Merkintäpaikka:
kyllä
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Invakäyttö:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Aiphone JP-sarjan ovipuhelinpaketti sisältää JP-4MED päämonitorin, JP-DV pinta-asenteisen ovikojeen sekä virtalähteen. Päämonitori on 7" värinäytöllä ja luurilla varustettu.


