HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinpaketti - JSS-1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäpuhelinten määrä - 1
Ulkoyksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - 2-johdin
Sisäpuhelimen väri - valkoinen
Ulkoyksikön väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4968249579182
Sähkönumero
7108422
Toimittajan tuotenumero
8006475
Tukkuerä
1
Sisäpuhelinten määrä:
1
Ulkoyksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
2-johdin
Sisäpuhelimen väri:
valkoinen
Ulkoyksikön väri:
musta
Videolla:
kyllä
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Sisäyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön materiaali:
muovi
Laajennettavissa, sisäyksiköiden maksimimäärään:
2
Laajennettavissa, ulkoyksiköiden maksimimäärään:
1
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Kaiutintoiminto:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kameran kuvakulma:
90 °
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
kyllä
Muistitoiminto:
ei
Näytön halkaisija (tuuma):
3.5 inch
Manuaalisesti säädettävä kamera:
kyllä
Merkintäpaikka:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Invakäyttö:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Aiphone ovipuhelinpaketti sisältää ovikojeen JS-DA, päävastauskojeen JS-1MD ja virtalähteen PS-2420DM.


