HEDENGREN SECURITY - Ovipuhelinpaketti - WL-11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisäpuhelinten määrä - 1
Ulkoyksikköjen määrä - 1
Asennustekniikka - muu
Sisäpuhelimen väri - valkoinen
Ulkoyksikön väri - hopea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
83 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4968249288800
Sähkönumero
7108423
Toimittajan tuotenumero
8006476
Tukkuerä
1
Sisäpuhelinten määrä:
1
Ulkoyksikköjen määrä:
1
Asennustekniikka:
muu
Sisäpuhelimen väri:
valkoinen
Ulkoyksikön väri:
hopea
Videolla:
kyllä
Ovikellopainikkeiden lukumäärä:
1
Sisäyksikön asennustapa:
pöytätyyppinen laite
Ulkoyksikön asennustapa:
pinta-asennus
Ulkoyksikön materiaali:
muovi
Laajennettavissa, sisäyksiköiden maksimimäärään:
1
Laajennettavissa, ulkoyksiköiden maksimimäärään:
1
Kuvajärjestelmä:
NTSC
Kuvajärjestelmän tyyppi:
väri
Suojattu salakuuntelulta:
kyllä
Liitettävissä älypuhelimeen:
ei
Sisäpuhelumahdollisuus:
ei
Kaiutintoiminto:
kyllä
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kameran kuvakulma:
90 °
Zoom, sivuttain käännettävä, pystysuoraan käännettävä:
ei
Muistitoiminto:
ei
Näytön halkaisija (tuuma):
2.4 inch
Manuaalisesti säädettävä kamera:
kyllä
Merkintäpaikka:
ei
Yhteensopiva kuulolaitteen kanssa:
ei
Invakäyttö:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Aiphone langaton ovipuhelinpaketti sisätää ovikojeen, vastauskojeen latausasemalla ja virtalähteen.


