HEDENGREN SECURITY - Turvavalaisin - N20, Opastevalon runko akull

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 60...180 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiMH
Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000266
Sähkönumero
4141502
Toimittajan tuotenumero
8004988
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
60...180 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiMH
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...40 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojausluokka:
III
Havaintoetäisyys:
20 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
195 mm
Pituus:
173 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...40 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
99 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
N20 on 20m katseluetäisyydelle tarkoitettu osoitteellinen opastevalaisin varustettuna viimeisimmällä NiMH akkutekniikalla Se tarvitsee vain yhden johdinparin, joka kytketään pyöreään liitäntäkantaan (YBN-R/3/WHT). Valaisin kierretään kantaan johtojen kytkennän jälkeen.
Tarvitset tämän rungon lisäksi opasteen, voit valita haluamasi suunnan.
Sisältää akun.
Huom! Tuote tarvitsee toimiakseen Neptolux- turvavalokeskusen.


