HEDENGREN SECURITY - Turvavalaisin - N55/I Askelvalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 60...180 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 0 lm
Akkutyyppi - NiMH
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000105
Sähkönumero
4141518
Toimittajan tuotenumero
8005719
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
60...180 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
NiMH
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
väritön
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...40 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
III
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
85 mm
Pituus:
85 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
35 mm
Kytkentätapa:
liitosjohto järjestelmäpistotulpalla
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
40 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Nimellisvirta-alue:
6.1...35.8 mA
Uuden sukupolven askelvalaisin, joka ohjaa ennennäkemättömän selkeästi kriisitilanteessa turvallisimmille poistumisreiteille. Yhdessä Adaptiivisen evakuointijärjestelmän kanssa erittäin tarkka ohjaus kohteessa. Uuden sukupolven askelvalaisin, joka ohjaa ennennäkemättömän selkeästi kriisitilanteessa turvallisimmille poistumisreiteille. Yhdessä Adaptiivisen evakuointijärjestelmän kanssa erittäin tarkka ohjaus kohteessa. Valaisin toimitetaan Impressivo kehykseen sopivalla linssillä Impressivo kehys ei sisälly toimitukseen. Valaisimessa tehokas Ledvalo valaistukseen, sekä lisäksi nuolikuviot eri suuntiin.
Huom! Tuote tarvitsee toimiakseen liittää Neptolux- turvavalokeskuseen.


