HEDENGREN SECURITY - Turvavalaisin - N55/SC Askelvalaisin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 1...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 0 lm
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000112
Sähkönumero
4141519
Toimittajan tuotenumero
8005721
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
1...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
25...40 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
muu
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
85 mm
Pituus:
85 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-24...40 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
34 mm
Upotushalkaisija:
70 mm
Upotuspituus:
70 mm
Kytkentätapa:
esiasentamaton liitosjohto
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
24 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
0...176 mA
Turvavalon valovirta:
75 lm
Uuden sukupolven askelvalaisin, joka ohjaa ennennäkemättömän selkeästi kriisitilanteessa turvallisimmille poistumisreiteille. Yhdessä Adaptiivisen evakuointijärjestelmän kanssa erittäin tarkka ohjaus kohteessa. Uuden sukupolven askelvalaisin, joka ohjaa ennennäkemättömän selkeästi kriisitilanteessa turvallisimmille poistumisreiteille. Yhdessä Adaptiivisen evakuointijärjestelmän kanssa erittäin tarkka ohjaus kohteessa. Valaisin toimitetaan Schneider ja Elko kehyksiin sopivalla linssillä. Kehys ei sisälly toimitukseen Valaisimessa tehokas Ledvalo valaistukseen, sekä lisäksi nuolikuviot eri suuntiin.
Huom! Tuote tarvitsee toimiakseen liittää Neptolux- turvavalokeskuseen.


