HEDENGREN SECURITY - Turvavalaisin - N68-O,osoitteellinen turvav

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP21
Nimellinen toiminta-aika - 1...3 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 0 lm
Akkutyyppi - NiMH
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000570
Sähkönumero
4141526
Toimittajan tuotenumero
8006340
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Nimellinen toiminta-aika:
1...3 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
NiMH
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
25...40 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
muu
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Leveys:
99.7 mm
Pituus:
99.7 mm
Valopäiden lukumäärä:
1
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
48 mm
Ulkohalkaisija:
99.7 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
0 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
6.1...35.8 mA
Turvavalon valovirta:
78 lm
N68 on osoitteellinen turvavalaisin yhden tunnin varakäynnillä.
Valaisin on viimeisimmällä NiMH akkutekniikalla varustettu uusimpaan pitkäikäiseen LED-valo teknologiaan perustuva älykäs yksikkö, jossa on entistäkin optimaalisempi valon jakautuminen.
Se tarvitsee vain yhden johdinparin, joka kytketään pyöreään liitäntäkantaan (YBN-R/3/WHT). Valaisin kierretään kantaan johtojen kytkennän jälkeen.
Sisältää akun.
Huom! Tuote tarvitsee toimiakseen liittää Neptolux- turvavalokeskuseen.


