HEDENGREN SECURITY - Turvavalaisin - N89-O/T, osoitteellinen turvav

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Nimellinen toiminta-aika - 60...180 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa - 0 lm
Akkutyyppi - litium-ioni
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391001287
Sähkönumero
4141513
Toimittajan tuotenumero
8006371
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Nimellinen toiminta-aika:
60...180 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valovirta valmiustilassa:
0 lm
Akkutyyppi:
litium-ioni
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...40 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Suojausluokka:
III
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
54 mm
Ulkohalkaisija:
100 mm
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Napojen lukumäärä:
2
Kaapelointitapa:
läpijohdotettu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.8 mm²
Nimellisvirta-alue:
16.5...234.1 mA
N89 on yhdellä teholedillä varustettu turvavalaisin. Se on osoitteellinen, viimeisimmällä Li-Ion akkutekniikalla varustettu uusimpaan pitkäikäiseen LED-valo teknologiaan perustuva älykäs yksikkö. Se tarvitsee vain yhden johdinparin, joka kytketään pyöreään liitäntäkantaan. Valaisin kierretään kantaan johtojen kytkennän jälkeen.
Erittäin tehokas turvavalo erityisesti korkeisiin tiloihin.
Valokeilan muoto pyöreä.
Akku sisältyy toimitukseen.
Huom! Tuote tarvitsee toimiakseen liittää Neptolux- turvavalokeskuseen.


