HEDENGREN SECURITY - Turvavalokeskus - NEPTO-3K/COMP/1A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 195.5...253 V
Suojausluokka - III
Pituus - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000365
Sähkönumero
7108500
Toimittajan tuotenumero
8004686
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
195.5...253 V
Suojausluokka:
III
Pituus:
100 mm
Leveys:
365 mm
Korkeus:
580 mm
NEPTO-3K/COMP/1A, Turvavalokeskus
Suomessa valmistettu ja kehitetty kolmannen sukupolven Neptolux turvavalokeskus.
Keskuksessa 1 linja integroituna (127osoitetta) laajennettavissa lisäkortilla (NEPTO-LOOP) yhteensä 254 osoitteeseen.
Keskuksia voi verkottaa samaan väylään max 12 kpl.
Sisältää emolevyn, kotelon, muuntajan ja käyttölaitteen
Nopea ja automaattinen käyttöönotto OLED-näytön ja painikkeiden avulla. Väylän mittaukset, analysointi sekä tapahtumaindikointi sisältyvät automaattiseen käyttöönottoon. Nepto 3K 127osoitteesta voi laajentaa aina verkotettuun 3000 osoitteeseen asti.
Suomessa valmistettu ja kehitetty kolmannen sukupolven Neptolux turvavalokeskus.
Keskuksessa 1 linja integroituna (127osoitetta) laajennettavissa lisäkortilla (NEPTO-LOOP) yhteensä 254 osoitteeseen.
Keskuksia voi verkottaa samaan väylään max 12 kpl.
Sisältää emolevyn, kotelon, muuntajan ja käyttölaitteen
Nopea ja automaattinen käyttöönotto OLED-näytön ja painikkeiden avulla. Väylän mittaukset, analysointi sekä tapahtumaindikointi sisältyvät automaattiseen käyttöönottoon. Nepto 3K 127osoitteesta voi laajentaa aina verkotettuun 3000 osoitteeseen asti.


