HEDENGREN SECURITY - Turvavalokeskus - NEPTO-LOOP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP00
Nimellisjännitealue - 24...40 V
Suojausluokka - III
Pituus - 30 mm
Leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000389
Sähkönumero
7108501
Toimittajan tuotenumero
8004992
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Nimellisjännitealue:
24...40 V
Suojausluokka:
III
Pituus:
30 mm
Leveys:
105 mm
Korkeus:
70 mm
NEPTO-LOOP, osoitteellinen linjakortti
Osoitteiden laajennuslinjakortti NEPTO-3K keskukseen. Kortilla saadaan 127 osoitetta lisää integroidun 127 osoitteen lisäksi.
Osoitteiden laajennuslinjakortti NEPTO-3K keskukseen. Kortilla saadaan 127 osoitetta lisää integroidun 127 osoitteen lisäksi.


