HEDENGREN SECURITY - Valaisinrunko - YBN-R/3/WHT, osoitteellinen il

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkin/liitin suora
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Korkeus - 15 mm
Läpinäkyvä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000136
Sähkönumero
4141600
Toimittajan tuotenumero
8001340
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkin/liitin suora
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Korkeus:
15 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
100 mm
YBN-R/3/WHT, osoitteellinen ilmaisinkanta turva- ja opastevaloille
Osoitteellinen asennuskanta. Samaa kantaa käytetään paloilmaisimissa ja poistumisvalo tuotteissa, joka helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua ja asennusta. Hochikin osoitteellisiin ilmaisimiin ja Neptoluxin turvavalaisimiin.
Osoitteellinen asennuskanta. Samaa kantaa käytetään paloilmaisimissa ja poistumisvalo tuotteissa, joka helpottaa ja nopeuttaa suunnittelua ja asennusta. Hochikin osoitteellisiin ilmaisimiin ja Neptoluxin turvavalaisimiin.


