HEDENGREN SECURITY - Valvontarele jännite - PLC-RPT-230UC/21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jännitemittauksen alue - AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta - ei
Yksivaiheylijännitevalvonta - ei
Kolmivaiheylijännitevalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418391000549
Sähkönumero
2701300
Toimittajan tuotenumero
8001187
Tukkuerä
1
Jännitemittauksen alue:
AC/DC
Yksivaihealijännitevalvonta:
kyllä
Kolmivaihealijännitevalvonta:
ei
Yksivaiheylijännitevalvonta:
ei
Kolmivaiheylijännitevalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alijännitevalvonta:
kyllä
Leveys:
6.2 mm
Korkeus:
80 mm
Syvyys:
94 mm
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
DC-ylijännitevalvonta:
ei
DC-jännitehystereesivalvonta:
ei
Ulkoinen virtalähde tarpeellinen:
ei
Vaihevahtireleyksikkö ryhmäkeskuksien vaihevalvontaan. Yhtä vaihetta varten tarvitaan yksi rele, releeltä tieto tuodaan Esim Firescape järjestelmässä FS-PM/1 yksikköön jolle voidaan ohjelmoida aktivoitavia alueita. ohjaa turvavalot verkkokatkoksen tai palohälytyksen aikana
Vaihevahti NEPTOLUX- ja Prodex FIREscape -keskuksia varten yhtä vaihetta varten tarvitaan yksi rele
Kolmea vaihetta varten tilattava 3 kpl
Aluevalvontaan CHQ-DIM/SCI:n avulla (ei sis. hintaan)
Kytketään ryhmäkeskukseen jännitekatkojen tunnistamista varten


