HEDENGREN - Silikonikaapeli-HF - SIHF 5G2,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 5
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004215852
Sähkönumero
0421585
Toimittajan tuotenumero
6002675
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
5
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri


