HEDTEC - Asennusjohto-HF - MKJ-HF 0,75 KE H05Z-K R100 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
556 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0440216
Toimittajan tuotenumero
7039520
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
1
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinmateriaali:
kupari
Pakkauksen sisältö:
100 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
- Hienolankainen luokka 5


