HEDTEC - Asennusjohto-HF - MKJ-HF 0,75 VASI H05Z-K R100 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Asennusjohto-HF - MKJ-HF 0,75 VASI H05Z-K R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0440207

Toimittajan tuotenumero

7039511

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinväri:

sininen

Asennusjohdin halogeeniton H05Z-K (MKJ90-HF) 0,75 Vaaleansininen Eca 300/500V Nippu 100m Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
  • CPR luokka Eca
  • Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
  • Hienolankainen luokka 5