HEDTEC - Asennusjohto-HF - MKJ-HF 1,0 VA H05Z-K R100 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0440224
Toimittajan tuotenumero
7039528
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Johdinväri:
valkoinen
Asennusjohdin halogeeniton H05Z-K (MKJ90-HF) 1,0 Valkoinen Eca 300/500V Nippu 100m Keskusten ja laitteiden sisäiseen johdotukseen
- CPR luokka Eca
- Johtimen suurin sallittu lämpötila +90C
- Hienolankainen luokka 5


