HEDTEC - Asennuskaapeli - MSK 2x0,75 VALK R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - valkoinen

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004177105

Sähkönumero

0417710

Toimittajan tuotenumero

6002914

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

valkoinen

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 2x0,75 Valkoinen 300/500V nippu 100m

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5