HEDTEC - Asennuskaapeli - MSK 2X1,0N VALK R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - valkoinen
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004177112
Sähkönumero
0417711
Toimittajan tuotenumero
6002500
Tukkuerä
100
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
valkoinen
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 2x1,0 Valkoinen 300/500V nippu 100m
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


