HEDTEC - Asennuskaapeli - MSK 3X1,0S VALK R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 3000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004177211

Sähkönumero

0417721

Toimittajan tuotenumero

6002503

Tukkuerä

100

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

valkoinen

Liitäntäkaapeli PVC, H05VV-F (MSK) 3x1.0 Valkoinen 300/500V nippu 100m

Liitäntäkaapeli kevyisiin käyttöolosuhteisiin ja siirrettäviin laitteisiin.

  • Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5