HEDTEC - Aurinkopaneelijohdin HF - H1Z2Z2-K 1x6 Musta K500 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Johdinmateriaali - kupari
Johdinväri - musta
Ulkovaipan väri - musta
Pakkaus ja ehdot
18000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422113
Toimittajan tuotenumero
6029968
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
musta
Ulkovaipan väri:
musta
Johtimen tunniste-/koodiväri:
musta
Johdintunniste:
väri
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Aurinkokenno- ja muihin vastaaviin järjestelmiin sisä- ja ulkokäyttöön. Halogeeniton.
- CPR luokka: Dca
- Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5


