HEDTEC - Aurinkopaneelijohdin HF - H1Z2Z2-K 1x6 Punainen K500 Dca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johdinväri - musta

  • Johtimen tunniste-/koodiväri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0422114

Toimittajan tuotenumero

6029969

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

musta

Johtimen tunniste-/koodiväri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Johtimen muoto:

pyöreä

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeeniton aurinkokennokaapeli H1Z2Z2-K 6 Punainen. Dca s2, d2, a1 TÜV Kela 500m

Aurinkokenno- ja muihin vastaaviin järjestelmiin sisä- ja ulkokäyttöön. Halogeeniton.

  • CPR luokka: Dca
  • Johdinluokka: Hienolankainen, luokka 5