HEDTEC - Automaatiokaapeli - 9Y11Y 3x0,75 MU K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan väri - musta
Johtimien määrä - 3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 5.9 mm
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0271801
Toimittajan tuotenumero
6015819
Tukkuerä
500
Ulkovaipan väri:
musta
Johtimien määrä:
3
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.9 mm
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Anturikaapelit PUR, 9Y11Y 3x0,75 Musta UL 20936 300V Kela 500m
PUR-vaippainen halogeeniton, erittäin taipuisa, anturi- ja toimilaitekaapeli teollisuuden sovelluksiin
PUR-vaippainen halogeeniton, erittäin taipuisa, anturi- ja toimilaitekaapeli teollisuuden sovelluksiin
- Johdinluokka: Hienolankainen luokka 6


