HEDTEC - Automaatiokaapeli KNX - J-H(st)Hh2x2x0,8 KNX/EIB DcaK100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Automaatiokaapeli KNX - J-H(st)Hh2x2x0,8 KNX/EIB DcaK100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen halkaisija - 0.8 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002708493

Sähkönumero

0270849

Toimittajan tuotenumero

6007526

Tukkuerä

1

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

4

Ulkovaipan väri:

vihreä

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Johdintunniste:

väri

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.1 mm

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Halogeeniton KNX J-H(st)Hh 2x2x0,8 KNX/EIB R100 Dca s1 d2 a1