HEDTEC - Automaatiokaapeli - PROFIBUS PA 1x2x1,0 MU HF K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri - musta
Johdinmateriaali - kupari
Johdintunniste - väri
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002708684
Sähkönumero
0270868
Toimittajan tuotenumero
6027737
Tukkuerä
500
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Johdintunniste:
väri
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.9 mm
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Automaatiokaapeli Profibus PA™ kenttäväyliin. Kiinteään asennukseen.
- Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5


