HEDTEC - Automaatiokaapeli - PROFINET A 2x2xAWG22/1 FC UL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - vihreä
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0270892
Toimittajan tuotenumero
6030895
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
vihreä
Johdinmateriaali:
kupari
AWG:
22
Johdintunniste:
väri
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
- Johdinluokka: yksilankainen ja harvasäikeinen, luokka 1, luokka 2


