HEDTEC - Automaatiokaapeli - PROFINET C 2x2xAWG22/19 FC UL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - vihreä
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0271900
Toimittajan tuotenumero
6030824
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
vihreä
Johdinmateriaali:
kupari
AWG:
22
Johdintunniste:
väri
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.7 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


