HEDTEC - Häiriösuojattu tiedonsiirtokaa - LIYCY TP 4x2x0,75 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Ulkovaipan väri - harmaa

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002706642

Sähkönumero

0270664

Toimittajan tuotenumero

LIYCY 4X2X0,75

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Johdineriste:

PVC

Häiriösuojattu tietoverkkokaapeli PVC, LIYCY TP 4X2X0,75 Parikieretty Harmaa 250V Kela 500m

Mittaus- ja tiedonsiirtojärjestelmissä

  • Hienolankainen luokka 5
  • Tinattu kuparipunos
  • Värikoodattu (DIN47100)