HEDTEC - Hämäräkytkin - NIGHTMATIC 2000 IP54 SE VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - sisäänrakennettu valoanturi

  • Koskettimet - 1 sulkeutuva (NO)

  • Päällekytkennän valaistustaso - 2...30 lx

  • Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan) - 5 A

  • Poiskytkennän valaistustaso - 2...30 lx

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841550417

Sähkönumero

2604538

Toimittajan tuotenumero

550417

Tukkuerä

36

Anturin tyyppi:

sisäänrakennettu valoanturi

Koskettimet:

1 sulkeutuva (NO)

Päällekytkennän valaistustaso:

2...30 lx

Enimmäiskytkentävirta (resistiiviseen kuormaan):

5 A

Poiskytkennän valaistustaso:

2...30 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Automaatisella yö-pois -kytkennällä:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asennus

Käännettävä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

valkoinen

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP54

Leveys:

74 mm

Korkeus:

99 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

NightMatic 2000 valkoinen hämäräkytkin ulkokäyttöön. Pinta-asennus seinään. 1000 W, IP54.

Toiminnan laukaiseva valoisuuskynnys voidaan valita NightMatic 2000:ssa alueelta 2-30 luksia.