HEDTEC - Kumikaapeli EucaflexPlus - H07RN-F 2X1,5 K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260215438

Sähkönumero

0472112

Toimittajan tuotenumero

6002640

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Hienolankainen, (VSN) musta, H07BN4-F H07BN8-F, -40+90C, Kela 500m

Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin
mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi
saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F
vaatimukset.