HEDTEC - Kumikaapeli Eupen - H05RF-F 2X0,75 R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Nimellisjännite U0 - 300 V
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5413260103704
Sähkönumero
0423910
Toimittajan tuotenumero
6002831
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Nimellisjännite U0:
300 V
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
2
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
6.1 mm
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Parikertaus:
ei
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Kiertymisenkestävä:
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin
sisällä ja ulkona.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


