HEDTEC - Kumikaapeli Eupen - H05RR-F 3G1,5 K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Kumikaapeli Eupen - H05RR-F 3G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004739228

Sähkönumero

0473922

Toimittajan tuotenumero

0473922

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-25...60 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-25...60 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Johdineriste:

kumi

Ulkovaipan väri:

musta

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

ei ole

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VSKN3X1,5SKELAL