HEDTEC - Kumikaapeli Eupen - H05RR-F 4G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - kumi
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 4
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004739327
Sähkönumero
0473932
Toimittajan tuotenumero
6002906
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
kumi
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
4
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
väri
Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa kevyisiin mekaanisiin rasituksiin
sisällä ja ulkona.


