HEDTEC - Kumikaapeli Hedtec - H07RN-F 1X185 K500 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260555022

Sähkönumero

0422109

Toimittajan tuotenumero

6006534

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

185 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Nimellisjännite U0:

450 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

750 V

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Parikertaus:

ei

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

kumi (EPR)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Kiertymisenkestävä:

kyllä

Kumikaapeli EucaflexPlus H07RN-F (VSN) 1x185 Musta Eca 450/750V Kela 500m

Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona.

Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F vaatimukset
Voidaan upottaa veteen max. 200m syvyyteen
CPR luokka: Eca
Johdinluokka: hienolankainen, luokka 5

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan