HEDTEC - Kumikaapeli Hedtec - H07RN-F 5G2,5 R50 Eca

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - kumi

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260104725

Sähkönumero

0422143

Toimittajan tuotenumero

6002286

Tukkuerä

50

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

kumi

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdineriste:

kumi

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

kumi (EPR)

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Kumikaapeli EucaflexPlus H07RN-F (VSN) 5G2,5 Musta Eca 450/750V Nippu 50m

Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin
mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi
saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F
vaatimukset.