HEDTEC - Kumikaapeli - NSGAFöu 1x10 1,8/3kV K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Kumikaapeli - NSGAFöu 1x10 1,8/3kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Nimellisjännite U0 - 1.8 kV

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

3 507 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260519765

Sähkönumero

0472505

Toimittajan tuotenumero

6031990

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Nimellisjännite U0:

1.8 kV

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.9 mm

Nimellisjännite U:

3 kV

Johtimen muoto:

pyöreä

Valokuituelementit:

ei

Apujohtimien lukumäärä:

0

Ulkovaipan väri:

muu

Johtava päällyste:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kumikaapeli NSGAFöu 1x10mm² Musta 1,8/3kV Kela 500m

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa