HEDTEC - Kumikaapeli - NSGAFöu 1x6 1,8/3kV K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Kumikaapeli - NSGAFöu 1x6 1,8/3kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Nimellisjännite U0 - 1.8 kV

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 872 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

5413260519741

Sähkönumero

0472504

Toimittajan tuotenumero

6002621

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Nimellisjännite U0:

1.8 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.4 mm

Nimellisjännite U:

3 kV

Johtimen muoto:

pyöreä

Valokuituelementit:

ei

Apujohtimien lukumäärä:

0

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johtava päällyste:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kumikaapeli NSGAFöu 1x6mm² Musta 1,8/3kV Kela K500

Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa