HEDTEC - Kumikaapeli - NSHXAFö 1x4 1,8/3kV K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 4 mm²
Johtimien määrä - 1
Pakkauksen sisältö - 500 m
Ulkovaipan väri - musta
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 872 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
Sähkönumero
0472521
Toimittajan tuotenumero
7044871
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
4 mm²
Johtimien määrä:
1
Pakkauksen sisältö:
500 m
Ulkovaipan väri:
musta
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Halogeeniton kumikaapeli NSHXAFö 1x4mm² Musta 1,8/3kV Kela 500m
Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa
Asennusjohtimena keskijännitteellä raideajoneuvoissa sekä jakelujärjestelmissä ja laitteissa


