HEDTEC - Kumikaapeli XTREM (VSN) - H07RN-F 5G95 K200 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 95 mm²
Johdinmateriaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8428722060225
Sähkönumero
0422182
Toimittajan tuotenumero
6032149
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
95 mm²
Johdinmateriaali:
kupari
Kumikaapeli H07RN-F XTREM (VSN) 5x95S 450/750V Kela 200m
Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin
mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi
saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F
vaatimukset.
Käyttö ja sovellutus
Liitoskaapelina kone- ja laiteasennuksissa. Keskiraskaisiin ja raskaisiin
mekaanisiin rasituksiin sisällä ja ulkona. Voidaan upottaa max 50 m lievästi
saastuneisiin tai max 10 m saastuneisiin vesiin. Täyttää H07BN4-F ja H07BN8-F
vaatimukset.


