HEDTEC - Lämmönkestävä kytkentäjohto-HF - VSS 1,5 MM2, SIF GL R100

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
HEDTEC - Lämmönkestävä kytkentäjohto-HF - VSS 1,5 MM2, SIF GL R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 1

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 100 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004126011

Sähkönumero

0412601

Toimittajan tuotenumero

6002631

Tukkuerä

100

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

1

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johdineriste:

muu

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Kaapelin muoto:

pyöreä

Silikonijohdin lasikuitupunoksella 1,5 valkoinen 300/500V 100m nippu