HEDTEC - Lämmönkestävä kytkentäjohto-HF - VSS 6 MM2, SIF GL R100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti - ei
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004126066
Sähkönumero
0412606
Toimittajan tuotenumero
6002633
Tukkuerä
100
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Kaapelin muoto:
pyöreä


