HEDTEC - Läsnäolotunnistin - DUAL US COM1 DE IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841079598

Sähkönumero

2604558

Toimittajan tuotenumero

079598

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Tunnistusalueen maksimipituus:

10 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

120 mm

Korkeus:

120 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Valaistustason raja-arvo:

10...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

800 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0.1 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Upotuspituus:

68 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Dual US COM1 DE valkoinen Ultrasonic-käytävätunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 °, avauskulma 180 °. Tunnistusalue max. 3 x 18 m. Asennus alaslaskettuun kattoon, asennuskorkeus 2,5-3,50 m korkeuteen. Max. 2000 W, IP20.

Ultrasonic (US) äänitaajuustekniikka soveltuu sisätilojen liike – ja läsnäolotunnistukseen. Ultrasonic-tunnistimet havaitsevat yhtä tehokkaasti sekä kohtisuoran että poikittaisien liikesuunnan, jonka vuoksi tekniikka soveltuu hyvin myös käytävien liiketunnistukseen. Äänitaajuussignaali ei läpäise kevyitä seinämateriaaleja. US-tunnistin havaitsee myös esteen tai kulman takana olevan liikkeen kimmotessaan pinnoista valvonta-alueella.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan