HEDTEC - Läsnäolotunnistin - DUALTECH KNX V3 DE IP20 VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Väri - valkoinen
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841079581
Sähkönumero
2804103
Toimittajan tuotenumero
079581
Tukkuerä
18
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
1092 min
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
67 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Vähimmäispäälläoloaika:
0 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotuspituus:
69 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
360° DualTech -läsnäolotunnistin.
Luotettava tunnistus infrapuna- ja ultraäänitunnistuksen yhdistelmällä. Läsnäolotunnistusalue 28 m² (asennuskorkeus enintään 3,5 m), kattoasennus. Saatavana COM1, COM2, DALI-2 IPD ja KNX.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


