HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro HD-2 BT IPD AP VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841064402

Sähkönumero

2604594

Toimittajan tuotenumero

064402

Tukkuerä

14

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

60 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

123 mm

Korkeus:

123 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Maksimi läsnäoloalue:

9 m²

Havainnointialueen halkaisija:

9 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

kyllä

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Tunnistussektoreiden määrä:

5200

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

ei

Käyttölämpötila:

-20...50 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IR Quattro HD-2 BT IPD valkoinen PIR-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Toimintakulma 360 astetta. Pinta-asennus katton max. 10 m:n korkeuteen. IP54.

IR Quattro HD-2 infrapunaläsnäolotunnistimien valvonta-alue on 360°. Kattoon asennettavia tunnistimia on saatavissa pinta-, uppo- ja välikattoversioina. Tunnistimissa on neljä erillistä pyrotunnistinta ja 5200 kytkentävyöhykettä, jotka mahdollistavat 9x9m läsnäolotunnistusalueen ja jopa 24x24m liiketunnistusalueen. IP-, KNX- ja DALI-2 IPD käyttöliittymien mallit valvovat ON/OFF-versioiden (COM1, COM2) läsnäolo- ja liiketiedon sekä valaistustason lisäksi myös lämpötilaa ja kosteutta. BT-mallien asetukset ja ryhmittelyt voidaan tehdä langattomasti Bluetoothin avulla. IR Quattro HD-2 tunnistimet ovat älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja parantavat tilojen mukavuutta.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan