HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro HD-2 COM1 AP VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841064327
Sähkönumero
2604589
Toimittajan tuotenumero
064327
Tukkuerä
14
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
123 mm
Korkeus:
123 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
9 m²
Havainnointialueen halkaisija:
9 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
5200
Enimmäislähtövirta:
800 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0.1 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
ei
Käyttölämpötila:
-20...50 °C
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
IR Quattro HD-2 infrapunaläsnäolotunnistimien valvonta-alue on 360°. Kattoon asennettavia tunnistimia on saatavissa pinta-, uppo- ja välikattoversioina. Tunnistimissa on neljä erillistä pyrotunnistinta ja 5200 kytkentävyöhykettä, jotka mahdollistavat 9x9m läsnäolotunnistusalueen ja jopa 24x24m liiketunnistusalueen. IP-, KNX- ja DALI-2 IPD käyttöliittymien mallit valvovat ON/OFF-versioiden (COM1, COM2) läsnäolo- ja liiketiedon sekä valaistustason lisäksi myös lämpötilaa ja kosteutta. BT-mallien asetukset ja ryhmittelyt voidaan tehdä langattomasti Bluetoothin avulla. IR Quattro HD-2 tunnistimet ovat älykkäitä ja luotettavia ratkaisuja, jotka säästävät energiaa ja parantavat tilojen mukavuutta.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


