HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro KNX V3 DE IP20 VA

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3.5 m

  • Väri - valkoinen

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4007841079390

Sähkönumero

2804129

Toimittajan tuotenumero

079390

Tukkuerä

18

Asennustapa:

muu

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Tunnistusalueen maksimipituus:

3.5 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

360...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

1092 min

Leveys:

120 mm

Korkeus:

120 mm

Upotushalkaisija:

67 mm

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.8 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

3.5 m

Havainnointialueen halkaisija:

5 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

100...100 °

Vähimmäispäälläoloaika:

0 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

66 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Upotuspituus:

69 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

IR Quattro KNX DE valkoinen PIR-läsnäolotunnistin sisätiloihin. Asennus alaslaskettuun kattoon, asennuskorkeus 2,5-8 m. Asetukset ETS-ohjelmiston, kaukosäätimen tai väylän kautta. Läsnäolotunnistusneliö 4 x 4 m. IP20.

360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m², asennus alaslaskettuun kattoon. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC ja KNX.

HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan