HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR Quattro MICRO KNX DE MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Väri - musta
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841068646
Sähkönumero
2804167
Toimittajan tuotenumero
068646
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Väri:
musta
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
255 min
Upotushalkaisija:
43.1 mm
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
3 m
Havainnointialueen halkaisija:
4 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
90...90 °
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Halkaisija:
43 mm
Upotuspituus:
64 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
360° infrapunaläsnäolotunnistin. Läsnäolotunnistusalue 16 m², asennus alaslaskettuun kattoon. Saatavana COM1, KNX ja DALI2 IPD.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


