HEDTEC - Läsnäolotunnistin - IR QuattroHD DALI2APCDE IP20VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tunnistusalueen maksimipituus - 10 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 360...360 °
Enimmäistyösykli - 30 min
Leveys - 120 mm
Korkeus - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
25 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4007841079376
Sähkönumero
2804127
Toimittajan tuotenumero
079376
Tukkuerä
18
Tunnistusalueen maksimipituus:
10 m
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
360...360 °
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
120 mm
Korkeus:
120 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.8 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
10 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Upotuspituus:
68 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
360° infrapunaläsnäolotunnistin. Neliönmuotoinen tunnistusalue mekaanisesti skaalattavissa. Neliönmuotoinen läsnäolotunnistusalue 64 m² kun asennuskorkeus on enintään 3,5 m. Toimii liiketunnistimena asennuskorkeuden ollessa enintään 10 m. Saatavana COM1, COM2, DALI2 APC, DALI2 IPD ja KNX.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


