HEDTEC - Liiketunnistin - IS 180 DIGI BASIC VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841067281
Sähkönumero
2604579
Toimittajan tuotenumero
067281
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
60 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Leveys:
116 mm
Korkeus:
116 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...1000 lx
Seinäasennus:
kyllä
Tyylikkäästi muotoiltu PIR-tunnistin digitaalisella tunnistusetäisyyssäädöllä seinäkiinnitykseen. Kolme erikseen kytkettävää tunnistusvyöhykettä 180 asteen tunnistussektorilla mahdollistavat epäsymmetrisen tunnistusalueen luomisen. Parannettu kohtisuoran liikesuunnan tunnistusetäisyys (kohtisuora liikesuunta 6 m ja poikittainen 8 m). Kaikki asetukset tehdään kännykän Bluetoothilla ja Steinel Connect appilla. Asennuskorkeus 1,8 – 2,5m, IP54, AP.
HEDTEC -tuote
Tutustu HEDTEC-sarjaan


