HEDTEC - Liiketunnistin - IS 2160 ECO 160 IP54 SE MU

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - musta

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007841605919

Sähkönumero

2604542

Toimittajan tuotenumero

605919

Tukkuerä

24

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

musta

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

35 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

78 mm

Korkeus:

113 mm

Nimellisjännitealue:

230...240 V

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

8 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

40...40 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

70...70 °

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

260

Enimmäislähtövirta:

110 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Seinäasennus:

kyllä

IS 2160 ECO musta PIR-liiketunnistin sisä- ja ulkotiloihin. Toimintakulma 160 astetta, avauskulma 40 astetta. Tunnistusetäisyys max. 12 m. Max. 600 W, IP54. Pinta-asennus seinään max. 3 m korkeuteen.

Tekninen info

Liikkeentunnistimet / Infrapunatunnistimet
Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa.
Valvottavaa aluetta rajataan kääntämällä liikkeentunnistinta tai peittämällä sen linssilohkoja suojuksilla.

PIR-tunnistin seinään sisälle ja ulos

Teho: 600 W (res.)
Toimintakulma: 160 ast.
Avauskulma: 40 ast.
Toimintaetäisyys: max. 12 m (tang.)
Kytkentäaika: 8s-35min
Hämäräkytkin: 2-2000 luksia
Kotelointiluokka: IP54



HEDTEC -tuote

Tutustu HEDTEC-sarjaan