HEDTEC - Liiketunnistin - IS 2180-2 180 IP54 SE/KU MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841603717
Sähkönumero
2604551
Toimittajan tuotenumero
603717
Tukkuerä
24
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
15 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
78 mm
Korkeus:
120 mm
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
6 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
5 s
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
504
Enimmäislähtövirta:
110 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Liikkeentunnistimet / Infrapunatunnistimet
Ulkokäyttöön tarkoitettu 180° infrapunaliiketunnistin. Valvoo jopa 200 m²:n aluetta, toiminta-alueen säde enintään 12 m. 2 pyrotunnistinta. Rakenteeltaan kompakti, litteä seinään asennettava tunnistin. Valvottava alue on helppo säätää kääntämällä tunnistinosaa vaaka- tai pystysuunnassa tai peittämällä linssilohkoja suojuksilla.
Kytkentäaika: 5s-15min.
Hämäräkytkimen säätö: 2-2000 luksia.
Kaikki liikkeentunnistinmallit IP54.


